!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PINCE ISOLEE PLASTIQUE BEC PLAT

PINCE ISOLEE PLASTIQUE BEC PLAT

KNIPEX

PINCE ISOLEE PLASTIQUE BEC PLAT close
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
PINCE ISOLEE PLASTIQUE BEC PLAT

PINCE ISOLEE PLASTIQUE BEC PLAT

KNIPEX

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.64 / CHAQUE
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
  • N° article KPX9862-01
  • N° de modèle du manufacturier 9862-01
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112145
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.29 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePince à bec long
  • Longueur hors tout7-1/4 po
  • Largeur d'extrémité1/4"
  • Tension nominale (V)1 000 V
  • Texture de la mâchoireDentelée
  • Type de jointFixe
  • Angle de mâchoire 0 Degrees
  • Longueur de mâchoire 1-5/16 po
  • Isolation Oui
  • Couleur de manche/poignée Rouge
  • Largeur de mâchoire 15/32 po
  • Normes ASTM F1505, IEC 60900
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)