!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROULETTE FLAT-FREE MOUSSE POLY, 8-5/8PO

ROULETTE FLAT-FREE MOUSSE POLY, 8-5/8PO

MARASTAR

ROULETTE FLAT-FREE MOUSSE POLY, 8-5/8PO close
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
ROULETTE FLAT-FREE MOUSSE POLY, 8-5/8PO

ROULETTE FLAT-FREE MOUSSE POLY, 8-5/8PO

MARASTAR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $43.55 / CHAQUE
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
  • N° article WWG46G083
  • N° de modèle du manufacturier 00026
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162702
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.85 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoue increvable en mousse de polyuréthane
  • Largeur de roue1-3/4 po
  • Pour taille d'essieu1/2 po
  • Matériau du moyeu de rouletteAcier
  • Type de moyeuCenter Mount
  • Non marquant(e)Oui
  • Diamètre d'alésage1/2 po
  • Couleur de moyeuGris
  • Diamètre de talon de pneu2-21/32 po
  • n° de flanc de pneu2.80/2.50-4
  • Type de roue/meuleRoue increvable
  • Diamètre de roue 8-5/8 po
  • Capacité nominale 275 lb
  • Longueur de moyeu 3 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Polyuréthane
  • Chape Dents de scie
  • Application Roulettes pour chariot de manutention manuels et chariots
  • Finition du cadre Thermolaqué
  • Comprend Pneu monté sur la jante avec roulements installés
  • Type de jante de pneu Standard
  • Épaisseur de pneu 2-1/16 po