!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LAMPE DE POCHE, SANS FIL, 18 V, 0,6 AH, BATTERIE NICKEL MÉTAL HYDRIDE, TÊTE 4 POSITIONS

LAMPE DE POCHE, SANS FIL, 18 V, 0,6 AH, BATTERIE NICKEL MÉTAL HYDRIDE, TÊTE 4 POSITIONS

MAKITA

LAMPE DE POCHE, SANS FIL, 18 V, 0,6 AH, BATTERIE NICKEL MÉTAL HYDRIDE, TÊTE 4 POSITIONS close
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
LAMPE DE POCHE, SANS FIL, 18 V, 0,6 AH, BATTERIE NICKEL MÉTAL HYDRIDE, TÊTE 4 POSITIONS

LAMPE DE POCHE, SANS FIL, 18 V, 0,6 AH, BATTERIE NICKEL MÉTAL HYDRIDE, TÊTE 4 POSITIONS

MAKITA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $94.68 / CHAQUE
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
  • N° article MKTML180
  • N° de modèle du manufacturier ML180
  • N° de classification normalisée des produits et services 39111610
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.88 lb

Informations sur le produit

Cette lampe de poche sans fil fonctionne avec une batterie nickel-métal-hydrure de 18 V d’une capacité de 0,6 Ah. Elle dispose d’une tête réglable à quatre positions, d’une mise au point fixe, d’une lampe au xénon, d’un interrupteur à bouton-poussoir et d’un mode de sortie unique. La lampe de poche comprend deux ampoules et a une longueur de 11⅝ pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleLampe de poche à batterie rechargeable
  • Plate-forme de la batterie18 V Ni-Cd/Ni-MH
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil(1) Outil seul
  • Batterie incluse/outil sans batterieOutil seulement
  • FocalisationFixe
  • Type de lampeXenon
  • Lampes de remplacementA-90261
  • Longueur d'outil11 5/8 po
  • Type de produit Lampes de poche
  • Mode lumineux Simple
  • Tension 18 V
  • Caractéristiques Tête réglable à 4 positions
  • Comprend (2) ampoule de lampe de poche
  • Source d'alimentation Alimenté par batterie
  • Type d'interrupteur Bouton-poussoir
  • Indice de pénétration d'eau Non classé
  • Pays d’origine Japon (sous réserve de modification)