!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE BOISS CONIQUE,6X4-3/4X2 PO, 5/8-11

MEULE BOISS CONIQUE,6X4-3/4X2 PO, 5/8-11

NORTON

MEULE BOISS CONIQUE,6X4-3/4X2 PO, 5/8-11 close
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
Nouvel article
MEULE BOISS CONIQUE,6X4-3/4X2 PO, 5/8-11

MEULE BOISS CONIQUE,6X4-3/4X2 PO, 5/8-11

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 99,73 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 498,65 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN66253198584
  • N° de modèle du manufacturier 66253198584
  • N° de classification normalisée des produits et services 23131503
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.45 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeule boisseau conique
  • Épaisseur de l'endos3/4 po
  • Type de connecteurTrou fileté
  • Diamètre hors tout6 po
  • Épaisseur de rebord1/2 po
  • Type d'outil compatibleMeule boisseau
  • Wheel HardnessQ
  • Vitesse de fonctionnement maximale6 000 tr/min
  • Type de liantRésine
  • Matériau abrasif Alumine de zircone
  • Taille du conducteur 5/8 po-11
  • Grain 16
  • Épaisseur hors tout 2 po
  • Application - matière principale Acier, alliage de nickel, acier inoxydable, titane, acier à outils
  • Spécifications 4NZ16-Q5B-X406
  • Type de roue/meule Type 11
  • Série Blue Fire 4NV ZA