!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUE LAMEL,SÉRIE WSM617,UTILISER A/ MEULEUSE D'ANG,FINI,GRAIN 60,FILETAGE 4 1/2 PO X 5/8 PO-11

ROUE LAMEL,SÉRIE WSM617,UTILISER A/ MEULEUSE D'ANG,FINI,GRAIN 60,FILETAGE 4 1/2 PO X 5/8 PO-11

KLINGSPOR

ROUE LAMEL,SÉRIE WSM617,UTILISER A/ MEULEUSE D'ANG,FINI,GRAIN 60,FILETAGE 4 1/2 PO X 5/8 PO-11 close
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
ROUE LAMEL,SÉRIE WSM617,UTILISER A/ MEULEUSE D'ANG,FINI,GRAIN 60,FILETAGE 4 1/2 PO X 5/8 PO-11

ROUE LAMEL,SÉRIE WSM617,UTILISER A/ MEULEUSE D'ANG,FINI,GRAIN 60,FILETAGE 4 1/2 PO X 5/8 PO-11

KLINGSPOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 44,33 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 20 = 886,60 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 20. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article KLS280223
  • N° de modèle du manufacturier 280223
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191600
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle série WSM 617 est conçue pour le meulage et la finition des métaux. Le moyeu fileté se fixe aux meuleuses d'angle standard sans aucun outil. Filetage de taille 4-1/2 pouces x 5/8 po-11, ce disque a un grain 60 et un régime maximal de 13 300 tr/min.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à lamelles
  • SérieWSM 617
  • Poids de l'endosX
  • Matériau abrasif Oxyde d'aluminium
  • Matériau de l'endos Plastique
  • Grain 60
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)