!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE LAM, ENDUIT, 4 1/2 PO, GRAIN P60

DISQUE LAM, ENDUIT, 4 1/2 PO, GRAIN P60

NORTON

DISQUE LAM, ENDUIT, 4 1/2 PO, GRAIN P60 close
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
DISQUE LAM, ENDUIT, 4 1/2 PO, GRAIN P60

DISQUE LAM, ENDUIT, 4 1/2 PO, GRAIN P60

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 15,62 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 156,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN77696090083
  • N° de modèle du manufacturier 77696090083
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.21 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à lamelles
  • Matériau abrasifAlumine de zircone
  • Matériau de la plaque d'appuiFibre de verre
  • Type de connecteurTrou non fileté
  • Type de disque à lamellesType 27
  • SérieBlueFire R860
  • Poids de l'endosX
  • GrainP60
  • CouleurBleu
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Classe/qualité Grossier
  • Taille du conducteur 7/8 po
  • Densité Élevée
  • Diamètre hors tout 4 1/2 po
  • Matériau de l'endos Coton
  • Couverture de revêtement Semi-ouverte
  • Vitesse de fonctionnement maximale 13 300 tr/min
  • Pays d’origine France (sous réserve de modification)