!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE LAM, FIBRE VERRE, 6 PO DIA, BLEU

DISQUE LAM, FIBRE VERRE, 6 PO DIA, BLEU

NORTON

DISQUE LAM, FIBRE VERRE, 6 PO DIA, BLEU close
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
DISQUE LAM, FIBRE VERRE, 6 PO DIA, BLEU

DISQUE LAM, FIBRE VERRE, 6 PO DIA, BLEU

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 21,67 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 216,70 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN08834100031
  • N° de modèle du manufacturier 08834100031
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à lamelles
  • Matériau abrasifOxyde d'aluminium zircone
  • Matériau de la plaque d'appuiFibre de verre
  • Type de connecteurTrou fileté
  • Type de disque à lamellesType 27
  • SérieGemini R766
  • Poids de l'endosX
  • GrainP60
  • CouleurBleu
  • Type d'abrasif Revêtu
  • Classe/qualité Grossier
  • Taille du conducteur 5/8-11 po
  • Densité Élevée
  • Diamètre hors tout 6 po
  • Matériau de l'endos Coton
  • Couverture de revêtement Semi-ouverte
  • Vitesse de fonctionnement maximale 10 200 tr/min