!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PNÇ LAMEL,BLUEFIRE R884,TP 27,GRAIN 40,BLEU,7 X 7/8 PO,ZIRC/AL,POLY

DISQUE DE PNÇ LAMEL,BLUEFIRE R884,TP 27,GRAIN 40,BLEU,7 X 7/8 PO,ZIRC/AL,POLY

NORTON

DISQUE DE PNÇ LAMEL,BLUEFIRE R884,TP 27,GRAIN 40,BLEU,7 X 7/8 PO,ZIRC/AL,POLY close
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
DISQUE DE PNÇ LAMEL,BLUEFIRE R884,TP 27,GRAIN 40,BLEU,7 X 7/8 PO,ZIRC/AL,POLY

DISQUE DE PNÇ LAMEL,BLUEFIRE R884,TP 27,GRAIN 40,BLEU,7 X 7/8 PO,ZIRC/AL,POLY

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 28,33 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 283,30 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN90089
  • N° de modèle du manufacturier 77696090089
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.65 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage à lamelles de la série Bluefire R884P Type 27 mesure 7 x 7/8 po, possède un grain abrasif en alumine de zircone revêtu de grain 40 et permet un régime maximal de 8 600 tr/min. Pour une utilisation avec une meuleuse à angle droit, ce disque bleu est doté d'un support à lamelles en polyester robuste et présente une forme de grain, une durabilité et une polyvalence améliorées.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à lamelles
  • Classe/qualitéGros grain
  • Matériau de l'endosPlastique
  • Matériau abrasif Alumine de zirconium
  • Série Bluefire R884p
  • Grain 40
  • Pays d’origine France (sous réserve de modification)