!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PNÇ LAMEL,SÉRIE 769F,TP 27,GRAIN 60,MOY,NR/GRIS,5 X 7/8 PO,CÉR,FGL

DISQUE DE PNÇ LAMEL,SÉRIE 769F,TP 27,GRAIN 60,MOY,NR/GRIS,5 X 7/8 PO,CÉR,FGL

3M

DISQUE DE PNÇ LAMEL,SÉRIE 769F,TP 27,GRAIN 60,MOY,NR/GRIS,5 X 7/8 PO,CÉR,FGL close
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
DISQUE DE PNÇ LAMEL,SÉRIE 769F,TP 27,GRAIN 60,MOY,NR/GRIS,5 X 7/8 PO,CÉR,FGL

DISQUE DE PNÇ LAMEL,SÉRIE 769F,TP 27,GRAIN 60,MOY,NR/GRIS,5 X 7/8 PO,CÉR,FGL

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,00 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 100,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMAB05918
  • N° de modèle du manufacturier AB05918
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.213 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage à lamelles de la série 769F Type 27 mesure 5 x 7/8 po. Avec un grain abrasif en céramique revêtu de grain 80 et un support en fibre de verre de poids YF, ce disque a un régime maximal de 12 000 tr/min et est de couleur noire.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à lamelles
  • Matériau abrasifCéramique
  • Poids de l'endosYF
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Série 769F
  • Pays d’origine Pologne (sous réserve de modification)