!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PNÇ LAMEL,SÉRIE 769F,TP 27,GRAIN 40,ENDUIT,NR,5 X 7/8 PO,CÉR,FGL

DISQUE DE PNÇ LAMEL,SÉRIE 769F,TP 27,GRAIN 40,ENDUIT,NR,5 X 7/8 PO,CÉR,FGL

3M

DISQUE DE PNÇ LAMEL,SÉRIE 769F,TP 27,GRAIN 40,ENDUIT,NR,5 X 7/8 PO,CÉR,FGL close
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
DISQUE DE PNÇ LAMEL,SÉRIE 769F,TP 27,GRAIN 40,ENDUIT,NR,5 X 7/8 PO,CÉR,FGL

DISQUE DE PNÇ LAMEL,SÉRIE 769F,TP 27,GRAIN 40,ENDUIT,NR,5 X 7/8 PO,CÉR,FGL

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 10,00 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 100,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMAB05915
  • N° de modèle du manufacturier AB05915
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1373
  • Poids à l’expédition 2.566 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage à lamelles série 769F Type 29 mesure 7 x 7/8 po. Avec un grain abrasif en céramique revêtu de grain 40 et un support en fibre de verre de poids YF, ce disque a un régime maximal de 8 600 tr/min et est de couleur noire.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à lamelles
  • Matériau abrasifCéramique
  • Type de disque à lamellesType 27
  • Série769F
  • Grain40
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Taille du conducteur 7/8 po
  • Diamètre hors tout 5 po
  • Poids de l'endos YF
  • Pays d’origine Pologne (sous réserve de modification)