!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQ PONÇAGE À LAMELL,BLUEFIRE R884P,TYPE 27,GRAIN 80,BLEU,4½ IN X 5/8 PO-11,ZIRCAL,FBRGLS/RÉSINE

DISQ PONÇAGE À LAMELL,BLUEFIRE R884P,TYPE 27,GRAIN 80,BLEU,4½ IN X 5/8 PO-11,ZIRCAL,FBRGLS/RÉSINE

NORTON

DISQ PONÇAGE À LAMELL,BLUEFIRE R884P,TYPE 27,GRAIN 80,BLEU,4½ IN X 5/8 PO-11,ZIRCAL,FBRGLS/RÉSINE close
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
DISQ PONÇAGE À LAMELL,BLUEFIRE R884P,TYPE 27,GRAIN 80,BLEU,4½ IN X 5/8 PO-11,ZIRCAL,FBRGLS/RÉSINE

DISQ PONÇAGE À LAMELL,BLUEFIRE R884P,TYPE 27,GRAIN 80,BLEU,4½ IN X 5/8 PO-11,ZIRCAL,FBRGLS/RÉSINE

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 19,35 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 193,50 $
Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN90088
  • N° de modèle du manufacturier 77696090088
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage à lamelles ajustables de type 27 de la série Bluefire R884P mesure 4 ½ x 5/8 po-11, a un grain abrasif d'alumine de zircone de 80 et un régime maximal de 13 300 tr/min. Ce disque bleu a un support en fibre de verre et en résine et présente une forme de grain, une durabilité et une polyvalence améliorées. Pour utilisation avec meuleuse à angle droit.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à lamelles
  • Classe/qualitéGrain moyen
  • Matériau de l'endosPlastique
  • Matériau abrasif Alumine de zirconium
  • Série Bluefire R884p
  • Grain 80
  • Pays d’origine France (sous réserve de modification)