!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PNÇ LAMEL,SÉRIE 769F,TP 27,GRAIN 120,ABR FIN,GRIS,4 1/2 X 7/8 PO,CÉR,POLY

DISQUE DE PNÇ LAMEL,SÉRIE 769F,TP 27,GRAIN 120,ABR FIN,GRIS,4 1/2 X 7/8 PO,CÉR,POLY

3M

DISQUE DE PNÇ LAMEL,SÉRIE 769F,TP 27,GRAIN 120,ABR FIN,GRIS,4 1/2 X 7/8 PO,CÉR,POLY close
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
DISQUE DE PNÇ LAMEL,SÉRIE 769F,TP 27,GRAIN 120,ABR FIN,GRIS,4 1/2 X 7/8 PO,CÉR,POLY

DISQUE DE PNÇ LAMEL,SÉRIE 769F,TP 27,GRAIN 120,ABR FIN,GRIS,4 1/2 X 7/8 PO,CÉR,POLY

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.16 / CHAQUE
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
  • N° article MMMAB05924
  • N° de modèle du manufacturier AB05924
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1373
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage à lamelles de la série 769F Type 27 mesure 5 x 7/8 po. Avec un grain moyen abrasif en céramique revêtu de grain 60 et un support en fibre de verre de poids YF, ce disque a un régime maximal de 12 000 tr/min et est de couleur noire et grise.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à lamelles
  • Matériau abrasifCéramique
  • Type de disque à lamellesType 27
  • Série769F
  • Grain120
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Taille du conducteur 7/8 po
  • Diamètre hors tout 4 1/2 po
  • Poids de l'endos YF
  • Pays d’origine Pologne (sous réserve de modification)