!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PNÇ LAMEL,SÉRIE 769F,TP 27,GRAIN 80,MOY,MAUVE,4 1/2 X 7/8 PO,CÉR,POLY

DISQUE DE PNÇ LAMEL,SÉRIE 769F,TP 27,GRAIN 80,MOY,MAUVE,4 1/2 X 7/8 PO,CÉR,POLY

3M

DISQUE DE PNÇ LAMEL,SÉRIE 769F,TP 27,GRAIN 80,MOY,MAUVE,4 1/2 X 7/8 PO,CÉR,POLY close
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
DISQUE DE PNÇ LAMEL,SÉRIE 769F,TP 27,GRAIN 80,MOY,MAUVE,4 1/2 X 7/8 PO,CÉR,POLY

DISQUE DE PNÇ LAMEL,SÉRIE 769F,TP 27,GRAIN 80,MOY,MAUVE,4 1/2 X 7/8 PO,CÉR,POLY

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.99 / CHAQUE
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
  • N° article MMMAB05906
  • N° de modèle du manufacturier AB05906
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage à lamelles de la série 769F Type 27 mesure 4 1/2 x 7/8 po. Avec un grain abrasif grossier en céramique revêtu de grain 40 et un support en tissu de poids YF, ce disque a un régime maximal de 13 300 tr/min et est de couleur noire.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à lamelles
  • Matériau abrasifCéramique
  • Poids de l'endosYF
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Série 769F
  • Pays d’origine Pologne (sous réserve de modification)