!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE LAMEL,P/ L'AC,TP 27,GRAIN 120,4 1/2 PO DIA,5/8 PO-11,ZIRCONE AL,PQ 10

DISQUE LAMEL,P/ L'AC,TP 27,GRAIN 120,4 1/2 PO DIA,5/8 PO-11,ZIRCONE AL,PQ 10

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

DISQUE LAMEL,P/ L'AC,TP 27,GRAIN 120,4 1/2 PO DIA,5/8 PO-11,ZIRCONE AL,PQ 10 close
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
DISQUE LAMEL,P/ L'AC,TP 27,GRAIN 120,4 1/2 PO DIA,5/8 PO-11,ZIRCONE AL,PQ 10

DISQUE LAMEL,P/ L'AC,TP 27,GRAIN 120,4 1/2 PO DIA,5/8 PO-11,ZIRCONE AL,PQ 10

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.05 / CHAQUE
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
  • N° article WLT06W462
  • N° de modèle du manufacturier 06W462
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Ce disque à lamelles de type 27 offre un taux d'enlèvement élevé sur l'acier. Ce disque de grain 120 mesure 4 1/2 pouces de diamètre, avec une taille d'arbre de 5/8 po-11 et un maximum de 13 300 tr/min. Fabriqué avec de l'alumine de zircone, ce disque convient pour le mélange des angles vifs, l'ébavurage lourd ou le mélange dans les soudures d'angle. Disponible en paquet de 10.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à lamelles
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)