!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TISSU FLANELLE,HLE ET GRAISSE,COULEURS ASSORS,DIFFÉRENTES TLE,10 LB,CTN,BTE EST DE 75

TISSU FLANELLE,HLE ET GRAISSE,COULEURS ASSORS,DIFFÉRENTES TLE,10 LB,CTN,BTE EST DE 75

CLEAN CLOTH

TISSU FLANELLE,HLE ET GRAISSE,COULEURS ASSORS,DIFFÉRENTES TLE,10 LB,CTN,BTE EST DE 75 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TISSU FLANELLE,HLE ET GRAISSE,COULEURS ASSORS,DIFFÉRENTES TLE,10 LB,CTN,BTE EST DE 75

TISSU FLANELLE,HLE ET GRAISSE,COULEURS ASSORS,DIFFÉRENTES TLE,10 LB,CTN,BTE EST DE 75

CLEAN CLOTH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.77 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article TNCF10BGS
  • N° de modèle du manufacturier F10BGS
  • N° de classification normalisée des produits et services 47131502
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.0 lb

Informations sur le produit

Fabriqués en coton, ces chiffons en flanelle de couleur sont lavables et idéaux pour nettoyer les graisses et les huiles. Ces chiffons recyclés et peu pelucheux sont présentés dans un emballage de 10 livres avec un nombre estimé de 75 pièces de différentes tailles et couleurs.

Spécifications techniques

  • ArticleChiffons en tissu
  • MatériauCoton
  • Condition (chiffons de nettoyage)Matières recyclées
  • Nombre de pièces75
  • TailleVariable
  • Application de nettoyage primaireHuile et graisse
  • Style (chiffons de nettoyage) Flanelle
  • Couleur (chiffons de nettoyage) Assortiment
  • Poids 10 lb
  • Type d'emballage Sac
  • Niveau de peluchage Faible peluchage
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande