!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLANGED INLET,NYLON,2 POLES,WHITE

FLANGED INLET,NYLON,2 POLES,WHITE

HUBBELL

FLANGED INLET,NYLON,2 POLES,WHITE close
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
FLANGED INLET,NYLON,2 POLES,WHITE

FLANGED INLET,NYLON,2 POLES,WHITE

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 86,47 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 3 = 259,41 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 3 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL3725
  • N° de modèle du manufacturier HBL3725
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleEntrée à bride
  • Couleur de boîtierBlanc
  • Configuration de fiche NEMAL24-20P
  • PhasesSimple
  • Tension nominale (V)347 V CA
  • Diamètre de face2 po
  • Matériau de boîtierNylon
  • Taille maximale du filNo. 8 AWG
  • Profondeur hors tout2 po
  • Indice d'inflammabilité UL 94HB
  • Matériau de lameLaiton
  • Pour l'environnementSec
  • Classe/qualitéUltrarésistant
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Courant nominal 20 A
  • Indice IP IP20
  • Nb de pôles 2
  • Caractéristiques de résistance Résistant à l'humidité
  • Style de câblage Standard
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Comprend le matériel de montage Matériel de montage inclus
  • Taille minimale du fil No. 16 AWG
  • Normes Certifié CSA C22.2 no 42, spéc. féd. W-C-596, homologué à UL 498
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Largeur du plastron 2-7/8 po
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Marché Industrielle
  • Température minimale de service -40 Degrees C