!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE BRIDES, 6 PIÈCES, POUR MEULES POUR TOUTES LES GRANDES MEULEUSES D'ANGLE METABO

ENSEMBLE BRIDES, 6 PIÈCES, POUR MEULES POUR TOUTES LES GRANDES MEULEUSES D'ANGLE METABO

METABO

ENSEMBLE BRIDES, 6 PIÈCES, POUR MEULES POUR TOUTES LES GRANDES MEULEUSES D'ANGLE METABO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
ENSEMBLE BRIDES, 6 PIÈCES, POUR MEULES POUR TOUTES LES GRANDES MEULEUSES D'ANGLE METABO

ENSEMBLE BRIDES, 6 PIÈCES, POUR MEULES POUR TOUTES LES GRANDES MEULEUSES D'ANGLE METABO

METABO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $99.16 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MBO316064350
  • N° de modèle du manufacturier 316064350
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Cet ensemble de six brides pour roues non moyennées comprend une clé de serrage, un écrou de bride intérieure et un écrou de blocage. Il est destiné aux meuleuses d'angle W 2200-180, W 2200-230, W 24-180 MVT, W 24-230 MVT, W 26-230 MVT, WEPB 24-180 MVT et WEPB 24-230 MVT.

Spécifications techniques

  • ArticleEnsemble de trousses de brides
  • Nb de pièces6
  • Compatible avec numéro d'article Grainger34TE33, 34TE34, 38ZM46, 60NK56, 60NK57, 60NK67, 60NK68
  • ComprendTricoise, écrou de la bride intérieure, écrou de blocage
  • À utiliser avec Meules pour toutes les grandes meuleuses d'angle Metabo
  • Compatible avec numéro de fabricant W 2200-180, W 2200-230, W 24-180 MVT, W 24-230 MVT, W 26-230 MVT, WEPB 24-180 MVT, WEPB 24-230 MVT
  • Caractéristiques Pour le montage des meules de type 27 sans moyeu de 7 et 9 po sur toutes les grandes meuleuses d'angle Metabo
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande