!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RÉCEPTACLE VERROUILLABLE À BRIDE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, 600 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, L9-30R, NO. 16 AWG, NO. 8 AWG

RÉCEPTACLE VERROUILLABLE À BRIDE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, 600 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, L9-30R, NO. 16 AWG, NO. 8 AWG

HUBBELL

RÉCEPTACLE VERROUILLABLE À BRIDE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, 600 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, L9-30R, NO. 16 AWG, NO. 8 AWG close
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
RÉCEPTACLE VERROUILLABLE À BRIDE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, 600 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, L9-30R, NO. 16 AWG, NO. 8 AWG

RÉCEPTACLE VERROUILLABLE À BRIDE, 2 PÔLES/3 FILS, NYLON, 600 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, L9-30R, NO. 16 AWG, NO. 8 AWG

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 202,26 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 404,52 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL2656
  • N° de modèle du manufacturier HBL2656
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRéceptacle verrouillable à bride
  • Type de brideÀ bride
  • Matériau de boîtierNylon
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Matériau des contactsLaiton
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage inclus
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'humidité
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Courant nominal 30 A
  • Couleur de boîtier Blanc
  • Configuration de prise NEMA L9-30R
  • Nb de fils 3
  • Tension nominale (V) 600 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Indice IP IP20
  • Normes Certifié CSA C22.2 no 42, spéc. féd. W-C-596, homologué à UL 498
  • Pour l'environnement Sec
  • Marché Industrielle
  • Taille maximale du fil No. 8 AWG
  • Taille minimale du fil No. 16 AWG