!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VESTE IMPERMÉABLE,RÉSIST FLM,CAPUCHON DÉTACHABLE,QUINCAILLERIE ANTIROUILLE,TLE TTTG,PVC/POLY

VESTE IMPERMÉABLE,RÉSIST FLM,CAPUCHON DÉTACHABLE,QUINCAILLERIE ANTIROUILLE,TLE TTTG,PVC/POLY

BOB DALE

VESTE IMPERMÉABLE,RÉSIST FLM,CAPUCHON DÉTACHABLE,QUINCAILLERIE ANTIROUILLE,TLE TTTG,PVC/POLY close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
VESTE IMPERMÉABLE,RÉSIST FLM,CAPUCHON DÉTACHABLE,QUINCAILLERIE ANTIROUILLE,TLE TTTG,PVC/POLY

VESTE IMPERMÉABLE,RÉSIST FLM,CAPUCHON DÉTACHABLE,QUINCAILLERIE ANTIROUILLE,TLE TTTG,PVC/POLY

BOB DALE

Prix en liquidation :
$4.91 / CHAQUE

Votre prix : 19,63 $ / CHAQUE
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
  • N° article ALG95-1-901FRJ3XL
  • N° de modèle du manufacturier 95-1-901FRJ-X3L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181525
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.5 lb

Informations sur le produit

Cette veste imperméable et ignifuge a un rabat-tempête a/ boutons-pression, un dos et des aisselles ventilés, des poches couvertes, un capuchon amovible et des poignets réglables. Il est fait de polyester et de PVC et a une quincaillerie antirouille non conductrice. Ce veste est disponible en très taille TTTG.

Spécifications techniques

  • ArticleVeste
  • Type de fermetureBouton-poussoir
  • Type de protection contre les dangersIgnifuge, résistant à l'eau
  • Style de la capucheCapuchon détachable
  • Nom du matériauPolyester, PVC
  • Taille3TG
  • Résistance à l'eauOui
  • Caractéristiques Rabat-tempête avec boutons-pression, dos et aisselles ventilés, poches couvertes, ajustement au poignet, quincaillerie antirouille non conductrice, coutures imperméables scellées électroniquement
  • Type de vêtement Veste
  • Type de danger Ignifuge, résistant à l'eau
  • Comprend une capuche Oui
  • Type de protection Ignifuge, résistant à l'eau
  • Normes CAN/CGSB-155.20-2000
  • Série 95-1-901FRJ