!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FLAG INC 10-GA FIL W½ IN BOUCLES, ROUGE, 18 X 18 PO, JERSEY

FLAG INC 10-GA FIL W½ IN BOUCLES, ROUGE, 18 X 18 PO, JERSEY

SAFETRUCK

FLAG INC 10-GA FIL W½ IN BOUCLES, ROUGE, 18 X 18 PO, JERSEY close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
FLAG INC 10-GA FIL W½ IN BOUCLES, ROUGE, 18 X 18 PO, JERSEY

FLAG INC 10-GA FIL W½ IN BOUCLES, ROUGE, 18 X 18 PO, JERSEY

SAFETRUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 17,88 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 30 = 536,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 30. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MCSFW300C
  • N° de modèle du manufacturier FW300C
  • N° de classification normalisée des produits et services 55121715
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.16 lb

Informations sur le produit

Ce drapeau en jersey rouge de 18 x 18 po est idéal pour une utilisation sur les autoroutes et il comprend un fil lourd de calibre 10 avec des boucles de ½ pouce pour assurer un montage durable et sûr.

Spécifications techniques

  • CouleurRouge
  • Comprend un poteauOui
  • Hauteur18 po
  • Matériau Jersey de polyester
  • Largeur 18 po
  • Comprend Fil calibre 10 avec anneaux 1/2 po
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande