!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉCONNEXION À DRAPEAU FEMELLE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,8 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

DÉCONNEXION À DRAPEAU FEMELLE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,8 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

STA-KON

DÉCONNEXION À DRAPEAU FEMELLE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,8 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG close
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
DÉCONNEXION À DRAPEAU FEMELLE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,8 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

DÉCONNEXION À DRAPEAU FEMELLE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, LAITON, 0,8 PO LONGUEUR, 16 AWG, 14 AWG

STA-KON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $101.43 / PAQUET de 50
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
  • N° article TBSRB14-250A
  • N° de modèle du manufacturier RB14-250A
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéconnexion à drapeau femelle
  • Matériau des contactsLaiton
  • Couverture de l'isolationCouverture totale
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille maximale du fil14 AWG
  • Épaisseur des onglets0,032 po
  • Type de borneDouille
  • Indice d'inflammabilité UL 94Non classé
  • Style de coutureBrasé
  • Diamètre intérieur du baril0,086 po
  • Style du barilOuverture entonnoir
  • Type d'isolationNylon
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Bleu
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Taille minimale du fil 16 AWG
  • Tension maximale 600 V
  • Largeur d'onglet 0,25 po
  • Style de terminaison Sertissage
  • Conforme à la directive RoHS Non
  • Normes UL E66716
  • Taille du baril Long
  • Orientation de la connexion 90 Degrees
  • Longueur hors tout 0,8 po