Connectez-vous, entrez votre code postal de livraison ou sélectionnez une succursale pour la meilleure expérience d’achat
Vérifier la disponibilité
JavaScript doit être activé afin de commander sur ce site.
Toutefois, il semble que JavaScript soit désactivé ou ne soit pas supporté par votre navigateur. Activez JavaScript en changeant les options de votre navigateur et réessayez de nouveau.
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
Agrandir : double-cliquez l’image.
Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Spécifications techniques
Article Connecteur isolé
Taille standard 3/4 po
Raccordement du boîtier 3/4 po MNPT
Couleur Gris
Orientation de la connexion 0 degrés à 90 degrés
Classement de zone dangereuse Non évalué
Type de connexion Fileté
Cosse externe de mise à la terre Non
Longueur de maille Sans maille de réduction de tension
Normes UL E94909 M/CSA LR27278
Isolation Oui
Type de conduit compatible Conduit non-métallique flexible étanche aux liquides
Matériau Nylon
À utiliser avec Conduit non métallique flexible
Matériau du treillis Pas de treillis de réduction de tension
Taille de l'embout compatible 3/4 po
Style connecteur 90 degrés
Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
Angle du coude 90 degrés
Pays d’origine États-Unis
(sous réserve de modification)
Vous avez sélectionné #compareProducts sur 5 produits à comparer.
Tout retirer