!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RACCORD CONDUIT SWIVELLOK 1/2PO

RACCORD CONDUIT SWIVELLOK 1/2PO

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

RACCORD CONDUIT SWIVELLOK 1/2PO close
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
RACCORD CONDUIT SWIVELLOK 1/2PO

RACCORD CONDUIT SWIVELLOK 1/2PO

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.32 / CHAQUE
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
  • N° article HBLPS0509NGY
  • N° de modèle du manufacturier PS0509NGY
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121311
  • PAGE DU CATALOGUE # 80
  • Poids à l’expédition 0.075 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur isolé
  • Taille standard1/2 po
  • Raccordement du boîtier1/2 po MNPT
  • CouleurGris
  • Orientation de la connexion0 degrés à 90 degrés
  • Classement de zone dangereuseNon évalué
  • Type de connexionFileté
  • Cosse externe de mise à la terreNon
  • Longueur de mailleSans maille de réduction de tension
  • NormesULC E94,909 M/CSA LR27,278
  • Isolation Oui
  • Type de conduit compatible Conduit non-métallique flexible étanche aux liquides
  • Matériau Nylon
  • À utiliser avec Conduit non métallique flexible
  • Matériau du treillis Pas de treillis de réduction de tension
  • Taille de l'embout compatible 1/2 po
  • Style connecteur 90 degrés
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur, extérieur
  • Angle du coude 90 degrés