!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TROUSSE DE TEST D'AJUSTEMENT DE LA FUMÉE, TUBE POLY, VINYLE/VERRE, 2⅖ OZ, POUR RESPIRATEURS À ÉPURATION D'AIR

TROUSSE DE TEST D'AJUSTEMENT DE LA FUMÉE, TUBE POLY, VINYLE/VERRE, 2⅖ OZ, POUR RESPIRATEURS À ÉPURATION D'AIR

ALLEGRO

TROUSSE DE TEST D'AJUSTEMENT DE LA FUMÉE, TUBE POLY, VINYLE/VERRE, 2⅖ OZ, POUR RESPIRATEURS À ÉPURATION D'AIR close
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
TROUSSE DE TEST D'AJUSTEMENT DE LA FUMÉE, TUBE POLY, VINYLE/VERRE, 2⅖ OZ, POUR RESPIRATEURS À ÉPURATION D'AIR

TROUSSE DE TEST D'AJUSTEMENT DE LA FUMÉE, TUBE POLY, VINYLE/VERRE, 2⅖ OZ, POUR RESPIRATEURS À ÉPURATION D'AIR

ALLEGRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $138.74 / CHAQUE
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
  • N° article ALO2050
  • N° de modèle du manufacturier 2050
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182000
  • PAGE DU CATALOGUE # 965
  • Poids à l’expédition 0.62 lb

Informations sur le produit

Ce kit de test d'ajustement de la fumée comprend une pochette de protection en vinyle, une ampoule à air manuelle d'une capacité de 2 2/5 onces, un bécher, six tubes de fumée et un tube en poly. Il inclut une solution de chlorure stannique contenue dans un récipient en verre avec des bouchons en caoutchouc aux fins de protection et de stockage. Le kit est destiné à être utilisé avec des respirateurs à épuration d'air.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse d'essai d'ajustement
  • ComprendEnsemble d'aspirateur, (6) tubes de fumée irritante, pochette de transport protectrice
  • NormesOSHA
  • Protocole d'essai d'ajustement Fumée irritante
  • Nb d'essais 6
  • Volume de fluide 2,4 oz liq.
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)