!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
LANCE INCENDIE,1-1/2 PO,NOIR

LANCE INCENDIE,1-1/2 PO,NOIR

ELKHART BRASS

LANCE INCENDIE,1-1/2 PO,NOIR close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
LANCE INCENDIE,1-1/2 PO,NOIR

LANCE INCENDIE,1-1/2 PO,NOIR

ELKHART BRASS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $57.20 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG15Z194
  • N° de modèle du manufacturier 1575
  • N° de classification normalisée des produits et services 46191603
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Spécifications techniques

  • ArticleLance d'incendie
  • Couleur de butoirNoir
  • Type de poignéeStandard
  • Type de filetageNH
  • Débit75 gal/min
  • Pression max.100 lb/po²
  • FinitionPolycarbonate
  • Taille d'entrée 1-1/2 po
  • Type de base Rigide
  • Activation par Torsion
  • Matériau du corps Polycarbonate
  • À utiliser avec Eau
  • Forme de projection Jet plein
  • Pays d’origine estados unidos (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .