!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SUPPORT DE VISIÈRE, ALUMINIUM ANODISÉ, DORÉ, POUR CASQUES DE SÉCURITÉ À BORD AVANT

SUPPORT DE VISIÈRE, ALUMINIUM ANODISÉ, DORÉ, POUR CASQUES DE SÉCURITÉ À BORD AVANT

BULLARD

SUPPORT DE VISIÈRE, ALUMINIUM ANODISÉ, DORÉ, POUR CASQUES DE SÉCURITÉ À BORD AVANT close
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
SUPPORT DE VISIÈRE, ALUMINIUM ANODISÉ, DORÉ, POUR CASQUES DE SÉCURITÉ À BORD AVANT

SUPPORT DE VISIÈRE, ALUMINIUM ANODISÉ, DORÉ, POUR CASQUES DE SÉCURITÉ À BORD AVANT

BULLARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $29.64 / CHAQUE
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
  • N° article BUL100G
  • N° de modèle du manufacturier 100G
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181706
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.25 lb

Informations sur le produit

Ce support de visière Gold Line de couleur dorée est fabriqué en aluminium anodisé robuste. Il est très résistant à la corrosion et à la chaleur et convient parfaitement à la manipulation de produits chimiques et aux applications industrielles à haute température. Le support monté sur bande convient aux casques de sécurité S51/S61/S62/C30/ 911C.

Spécifications techniques

  • ArticleSupport pour visière pour la lutte contre l'incendie
  • Protection diélectriqueNon
  • MatériauAluminium
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricantC30, S51, S61, S62
  • Couleur Or
  • À utiliser avec La plupart des casques de sécurité avec rebord avant
  • Compatible avec marque Bullard