!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULE DE FINI,TROU CENTRAL,18100 TR/MIN MAX,3 PO DIA/1/4 PO ÉPAIS.

MEULE DE FINI,TROU CENTRAL,18100 TR/MIN MAX,3 PO DIA/1/4 PO ÉPAIS.

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

MEULE DE FINI,TROU CENTRAL,18100 TR/MIN MAX,3 PO DIA/1/4 PO ÉPAIS. close
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
MEULE DE FINI,TROU CENTRAL,18100 TR/MIN MAX,3 PO DIA/1/4 PO ÉPAIS.

MEULE DE FINI,TROU CENTRAL,18100 TR/MIN MAX,3 PO DIA/1/4 PO ÉPAIS.

WALTER SURFACE TECHNOLOGIES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $25.59 / CHAQUE
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
  • N° article WLT07U323
  • N° de modèle du manufacturier 07U323
  • N° de classification normalisée des produits et services 30151900
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.044 lb

Informations sur le produit

Cette meule de finition a un diamètre de 3 pouces, une épaisseur de 1/4 de pouce et un régime maximal de 18 100 tr/min. Ce disque est monté entre le papier abrasif et la plaquette à travers le trou central.

Spécifications techniques

  • ArticleMeules de finition
  • Pays d’origine Italie (sous réserve de modification)