!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PONCEUSE ORBITALE ALÉATOIRE, COUSSIN 5 PO, 230V/3A, 12000 TR/MIN, 12000 OPM, DIAM. ORBITE 3/32 PO

PONCEUSE ORBITALE ALÉATOIRE, COUSSIN 5 PO, 230V/3A, 12000 TR/MIN, 12000 OPM, DIAM. ORBITE 3/32 PO

DEWALT

PONCEUSE ORBITALE ALÉATOIRE, COUSSIN 5 PO, 230V/3A, 12000 TR/MIN, 12000 OPM, DIAM. ORBITE 3/32 PO close
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
PONCEUSE ORBITALE ALÉATOIRE, COUSSIN 5 PO, 230V/3A, 12000 TR/MIN, 12000 OPM, DIAM. ORBITE 3/32 PO

PONCEUSE ORBITALE ALÉATOIRE, COUSSIN 5 PO, 230V/3A, 12000 TR/MIN, 12000 OPM, DIAM. ORBITE 3/32 PO

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $149.31 / CHAQUE
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
  • N° article BLDDWE6421
  • N° de modèle du manufacturier DWE6421
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112708
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.55 lb

Informations sur le produit

Cette ponceuse orbitale aléatoire à cordon et prise palmaire fonctionne à 230 V/3 A. Elle a une vitesse de 12 000 tr/min, 12 000 OPM, un diamètre d'orbite de 3/32 po et une longueur de 11 po. La ponceuse à une vitesse à interrupteur à bascule est dotée d'un interrupteur étanche à la poussière, d'un patin autoagrippant de cinq pouces et d'un cordon d'une longueur de 4 pi 6 po. Elle est livrée avec un sac à poussière.

Spécifications techniques

  • ArticlePonceuse orbitale spéciale
  • Longueur d'outil11 po
  • Comprend Sac à poussière, manuel d'utilisation
  • Poids de l'outil 2,9 lb
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)