!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PONCEUSE ORBITALE ALÉATOIRE, TAMPON 5 PO, 3 A, 8 000 À 12 000 OPM, DIA D'ORBITE DE 3/32 PO, VITESSE VARIABLE

PONCEUSE ORBITALE ALÉATOIRE, TAMPON 5 PO, 3 A, 8 000 À 12 000 OPM, DIA D'ORBITE DE 3/32 PO, VITESSE VARIABLE

DEWALT

PONCEUSE ORBITALE ALÉATOIRE, TAMPON 5 PO, 3 A, 8 000 À 12 000 OPM, DIA D'ORBITE DE 3/32 PO, VITESSE VARIABLE close
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
PONCEUSE ORBITALE ALÉATOIRE, TAMPON 5 PO, 3 A, 8 000 À 12 000 OPM, DIA D'ORBITE DE 3/32 PO, VITESSE VARIABLE

PONCEUSE ORBITALE ALÉATOIRE, TAMPON 5 PO, 3 A, 8 000 À 12 000 OPM, DIA D'ORBITE DE 3/32 PO, VITESSE VARIABLE

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $177.78 / CHAQUE
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
  • N° article BLDDWE6423K
  • N° de modèle du manufacturier DWE6423K
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112708
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.25 lb

Informations sur le produit

Cette ponceuse orbitale aléatoire à fil avec poignée palmaire fonctionne à 3 A. Elle a une vitesse de 8 000 à 12 000 tr/min, 8 000 à 12 000 OPM, un diamètre d'orbite de 3/32 pouces et une longueur d'outil de 11 pouces. La ponceuse à vitesse variable avec interrupteur à bascule est équipée d'un roulement à billes, d'un patin autoagrippant de cinq pouces et d'un cordon d'une longueur de 4 pieds 6 pouces. Elle est livrée avec un sac à poussière et un étui de transport.

Spécifications techniques

  • ArticlePonceuse orbitale spéciale
  • Longueur d'outil11 po
  • Comprend Mallette de transport, sac à poussière, manuel d'utilisation
  • Poids de l'outil 2,9 lb
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)