!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PONCEUSE, TAMPON DE 4¼ PO, 2,3 A, 1 2000 TR/MIN, 14 000 OPM, CULBUTEUR, CORDON DE 8 PI, ⅛ PO DIAM, BALLE, CSA

PONCEUSE, TAMPON DE 4¼ PO, 2,3 A, 1 2000 TR/MIN, 14 000 OPM, CULBUTEUR, CORDON DE 8 PI, ⅛ PO DIAM, BALLE, CSA

DEWALT

PONCEUSE, TAMPON DE 4¼ PO, 2,3 A, 1 2000 TR/MIN, 14 000 OPM, CULBUTEUR, CORDON DE 8 PI, ⅛ PO DIAM, BALLE, CSA close
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
PONCEUSE, TAMPON DE 4¼ PO, 2,3 A, 1 2000 TR/MIN, 14 000 OPM, CULBUTEUR, CORDON DE 8 PI, ⅛ PO DIAM, BALLE, CSA

PONCEUSE, TAMPON DE 4¼ PO, 2,3 A, 1 2000 TR/MIN, 14 000 OPM, CULBUTEUR, CORDON DE 8 PI, ⅛ PO DIAM, BALLE, CSA

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $115.62 / CHAQUE
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
  • N° article BLDDWE6411
  • N° de modèle du manufacturier DWE6411
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112708
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.8 lb

Informations sur le produit

Cette ponceuse de finition avec poignée palmaire fonctionne à 2,3 A. Elle a une vitesse de 12 000 tr/min, 14 000 OPM, un diamètre d’orbite de ⅛ pouces et une longueur d’outil de 10⅛ pouces. La ponceuse à vitesse unique avec interrupteur à bascule est équipée d’un tampon de 4¼ de pouce, d’un roulement à billes et d’un cordon de huit pieds. Elle est conforme aux normes CSA et comprend un perforateur de papier, une feuille de papier de verre de ¼ po et un sac à poussière.

Spécifications techniques

  • ArticlePonceuse orbitale
  • Longueur d'outil10 1/8 po
  • Comprend feuille abrasive de 1/4 po, perforateur de papier, manuel du propriétaire, sac à poussière
  • Poids de l'outil 2,8 lb
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)