!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PONCEUSE, TAMPON DE 0,25 PO, 2,3 A, 12 000 TR/MIN, 14 000 OPM, CULBUTEUR, CÂBLE DE 8 PI, PRISE PALMAIRE, BILLE, CSA

PONCEUSE, TAMPON DE 0,25 PO, 2,3 A, 12 000 TR/MIN, 14 000 OPM, CULBUTEUR, CÂBLE DE 8 PI, PRISE PALMAIRE, BILLE, CSA

DEWALT

PONCEUSE, TAMPON DE 0,25 PO, 2,3 A, 12 000 TR/MIN, 14 000 OPM, CULBUTEUR, CÂBLE DE 8 PI, PRISE PALMAIRE, BILLE, CSA close
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
PONCEUSE, TAMPON DE 0,25 PO, 2,3 A, 12 000 TR/MIN, 14 000 OPM, CULBUTEUR, CÂBLE DE 8 PI, PRISE PALMAIRE, BILLE, CSA

PONCEUSE, TAMPON DE 0,25 PO, 2,3 A, 12 000 TR/MIN, 14 000 OPM, CULBUTEUR, CÂBLE DE 8 PI, PRISE PALMAIRE, BILLE, CSA

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $131.42 / CHAQUE
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
  • N° article BLDDWE6411K
  • N° de modèle du manufacturier DWE6411K
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112708
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 4.12 lb

Informations sur le produit

Cette trousse de ponceuse avec poignée palmaire fonctionne à 2,3 A. Elle atteint 12 000 tr/min, 14 000 OPM, un tampon de 0,25 po et une longueur d’outil de 10⅛ po. La trousse de ponceuse à vitesse unique avec interrupteur à bascule comprend une feuille de papier de verre de ¼ po, un roulement à billes et un câble de huit pieds. Elle est conforme aux normes CSA et comprend un perforateur de papier, un sac à poussière et un étui de transport.

Spécifications techniques

  • ArticlePonceuse orbitale
  • Longueur d'outil10 1/8 po
  • Comprend feuille abrasive de 1/4 po, perforateur de papier, manuel du propriétaire, sac à poussière
  • Poids de l'outil 2,7 lb
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)