!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR FILTRATION HYDROSORB SORTIE 3/4

TR FILTRATION HYDROSORB SORTIE 3/4

FILL-RITE

TR FILTRATION HYDROSORB SORTIE 3/4 close
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
TR FILTRATION HYDROSORB SORTIE 3/4

TR FILTRATION HYDROSORB SORTIE 3/4

FILL-RITE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $133.83 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .
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
  • N° article WWG3MMN6
  • N° de modèle du manufacturier 1210KTF7019
  • N° de classification normalisée des produits et services 40151728
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.54 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de filtre Hydrosorb
  • FiltresParticules, eau
  • Filter Rating - Maximum10 micron m
  • Media Intake Connection Size3/4 po
  • Taille de la connexion de décharge3/4 po
  • Compatible avec marqueHydrosorb
  • À utiliser avecFR1204, FR1204G, FR1210GA, FR2410G, FR2411GL, SD1202G
  • Type de produit Trousse de filtre à carburant
  • Flow Rate - Maximum 25 gal/min
  • Pression de service - maximale 50 lb/po2
  • Media Intake Connection Type NPT
  • Type de raccord de refoulement NPT
  • Compatible avec le numéro de modèle du fabricant FR110, FR112, FR112C, FR113, FR1204H, FR1210H, FR1210HA, FR150, FR151, FR152, FR604H, FR610H, FR700V, FR700VN, FR701V
  • Comprend Mamelon galvanisé de 3/4 x 5 po et coude de 3/4 po, boîte de filtre, tête de filtre
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Cet article est interdit à la vente dans les régions suivantes : Quebec .