!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, HAUTE TEMP, 5419, POLYIMIDE, 1/4PO X 108PI, 2,7MIL

RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, HAUTE TEMP, 5419, POLYIMIDE, 1/4PO X 108PI, 2,7MIL

3M

RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, HAUTE TEMP, 5419, POLYIMIDE, 1/4PO X 108PI, 2,7MIL close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, HAUTE TEMP, 5419, POLYIMIDE, 1/4PO X 108PI, 2,7MIL

RUBAN ISOLANT ÉLECTRIQUE, HAUTE TEMP, 5419, POLYIMIDE, 1/4PO X 108PI, 2,7MIL

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $87.23 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article WWG15C442
  • N° de modèle du manufacturier 5419
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201522
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ce ruban isolant électrique 5419 est doré. Conforme aux normes IEC 61249-2-21. Ce ruban s’utilise en intérieur/extérieur, a une résistance à la traction de 33lb/po et mesure 2,7mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban isolant électrique
  • Matériau d'endos (rubans)Polyimide
  • Largeur du ruban (unités impériales)1/4 po
  • Épaisseur de ruban2,7 mil
  • Série5419
  • Température minimale de performance du ruban-100 Degrees F
  • Forme du produitRouleau continu
  • Conforme aux spécificationsIEC
  • Adhérence sur l'acier20 oz/po
  • Résistance à la rupture33 lb/po
  • Tension de claquage7 000 V
  • Type de rubanFilm
  • Longueur du ruban (unités métriques)32,99 m
  • Sous-type de ruban Hautes températures
  • Matériau adhésif du ruban Silicone
  • Longueur du ruban (unités impériales) 108 pi
  • Marque de ruban adhésif 3M
  • Couleur du ruban Or
  • Température maximale de performance du ruban 500 Degrees F
  • Format du ruban adhésif Un côté
  • Environnement Intérieur, extérieur
  • Résistance à la traction (rubans) 33 lb/po
  • Allongement 0,6
  • Construction de l'endos du ruban Film
  • Normes IEC 61249-2-21
  • Largueur du ruban (unités métriques) 6,35 mm
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande