!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE FILM, 3/4PO X 36VG, 2,5MIL, ADHÉSIF SILICONE, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, -40-500 ° F

RUBAN DE FILM, 3/4PO X 36VG, 2,5MIL, ADHÉSIF SILICONE, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, -40-500 ° F

TAPECASE

RUBAN DE FILM, 3/4PO X 36VG, 2,5MIL, ADHÉSIF SILICONE, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, -40-500 ° F close
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
RUBAN DE FILM, 3/4PO X 36VG, 2,5MIL, ADHÉSIF SILICONE, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, -40-500 ° F

RUBAN DE FILM, 3/4PO X 36VG, 2,5MIL, ADHÉSIF SILICONE, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, -40-500 ° F

TAPECASE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $41.10 / CHAQUE
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
  • N° article WWG15C598
  • N° de modèle du manufacturier 15C598
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201522
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.14 lb

Informations sur le produit

Ce ruban de film de série B est marron et est livré en rouleau continu. Il est conçu pour des secteurs, tels que l’assemblage/la fabrication, l’électronique, ainsi que la maintenance/la réparation générale. Ce ruban s’utilise en intérieur/extérieur, a une résistance à la traction de 30lb/po, résiste à une plage de températures allant de 40°F à 500°F et mesure 2,5mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban en pellicule
  • Longueur du ruban (unités impériales)36 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)32,9 m
  • Marque de ruban adhésifTapeCase
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Température maximale de performance du ruban500 Degrees F
  • Forme du produitRouleau continu
  • Compatibilité avec les surfacesMétal
  • Matériau d'endos (rubans)Film de polyimide
  • Type de rubanRuban de masquage à film haute température
  • Construction de l'endos du rubanFilm
  • Résistance à la traction (rubans)30 lb/po
  • Adhésif du rubanSilicone
  • Forme du rubanRouleau continu
  • Épaisseur de ruban 2,5 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 3/4 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 19,1 mm
  • Industrie commune Assemblage et fabrication, électronique, entretien et réparation généraux
  • Température minimale de performance du ruban -40 Degrees F
  • Format du ruban adhésif Un côté
  • Série Série-B
  • Matériau adhésif du ruban Silicone
  • Adhérence sur l'acier 25 oz/po
  • Sous-type de ruban Ruban de masquage en film polyimide haute température
  • Couleur du ruban Brun
  • Marque et série Tapecase série B
  • Résistance d'adhésion (rubans) 25 oz/po