!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RUBAN DE FILM, 2PO X 36VG, 2,5MIL, ADHÉSIF ACRYLIQUE, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, -20-350 ° F

RUBAN DE FILM, 2PO X 36VG, 2,5MIL, ADHÉSIF ACRYLIQUE, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, -20-350 ° F

TAPECASE

RUBAN DE FILM, 2PO X 36VG, 2,5MIL, ADHÉSIF ACRYLIQUE, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, -20-350 ° F close
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
RUBAN DE FILM, 2PO X 36VG, 2,5MIL, ADHÉSIF ACRYLIQUE, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, -20-350 ° F

RUBAN DE FILM, 2PO X 36VG, 2,5MIL, ADHÉSIF ACRYLIQUE, INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR, -20-350 ° F

TAPECASE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $89.14 / CHAQUE
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
  • N° article WWG15C633
  • N° de modèle du manufacturier 15C633
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201522
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.35 lb

Informations sur le produit

Ce ruban de film de série BA est marron et est livré en rouleau continu. Il est conçu pour des secteurs, tels que l’assemblage/la fabrication, l’électronique, ainsi que la maintenance/la réparation générale. Ce ruban s’utilise en intérieur/extérieur, a une résistance à la traction de 30lb/po, résiste à une plage de températures allant de 20°F à 350°F et mesure 2,5mil d’épaisseur.

Spécifications techniques

  • ArticleRuban en pellicule
  • Longueur du ruban (unités impériales)36 vg
  • Longueur du ruban (unités métriques)32,9 m
  • Marque de ruban adhésifTapeCase
  • EnvironnementIntérieur, extérieur
  • Température maximale de performance du ruban350 Degrees F
  • Forme du produitRouleau continu
  • Compatibilité avec les surfacesMétal
  • Matériau d'endos (rubans)Film de polyimide
  • Type de rubanRuban de masquage à film haute température
  • Construction de l'endos du rubanFilm
  • Résistance à la traction (rubans)30 lb/po
  • Adhésif du rubanAcrylique
  • Forme du rubanRouleau continu
  • Épaisseur de ruban 2,5 mil
  • Largeur du ruban (unités impériales) 2 po
  • Largueur du ruban (unités métriques) 50,8 mm
  • Industrie commune Assemblage et fabrication, électronique, entretien et réparation généraux
  • Température minimale de performance du ruban -20 Degrees F
  • Format du ruban adhésif Un côté
  • Série Série BA
  • Matériau adhésif du ruban Acrylique
  • Adhérence sur l'acier 30 oz/po
  • Sous-type de ruban Ruban de masquage en film polyimide haute température
  • Couleur du ruban Brun
  • Marque et série Tapecase série BA
  • Résistance d'adhésion (rubans) 30 oz/po