Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban de film de série 2B est marron et est livré en rouleau continu. Il est conçu pour des secteurs, tels que l’assemblage/la fabrication, l’électronique, ainsi que la maintenance/la réparation générale. Ce ruban s’utilise en intérieur/extérieur, a une résistance à la traction de 50lb/po, résiste à une plage de températures allant de -40°F à 500°F et mesure 3,5mil d’épaisseur.
Spécifications techniques
ArticleRuban en pellicule
Longueur du ruban (unités impériales)36 vg
Longueur du ruban (unités métriques)32,9 m
Marque de ruban adhésifTapeCase
EnvironnementIntérieur, extérieur
Température maximale de performance du ruban500 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Compatibilité avec les surfacesMétal
Matériau d'endos (rubans)Film de polyimide
Type de rubanRuban de masquage à film haute température
Construction de l'endos du rubanFilm
Résistance à la traction (rubans)50 lb/po
Adhésif du rubanSilicone
Forme du rubanRouleau continu
Épaisseur de ruban3,5 mil
Largeur du ruban (unités impériales)1/2 po
Largueur du ruban (unités métriques)12,7 mm
Industrie communeAssemblage et fabrication, électronique, entretien et réparation généraux
Température minimale de performance du ruban-40 Degrees F
Format du ruban adhésifUn côté
Série2B Series
Matériau adhésif du rubanSilicone
Adhérence sur l'acier25 oz/po
Sous-type de rubanRuban de masquage en film polyimide haute température
Couleur du rubanBrun
Marque et sérieTapecase série 2B
Résistance d'adhésion (rubans)25 oz/po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 8,49 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: