Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ce ruban isolant électrique 1205 est de couleur ambrée. Conforme aux normes ASTM D1000 et UL 510. Ce ruban s’utilise en intérieur/extérieur, a une résistance à la traction de 30lb/po, mesure 3mil d’épaisseur et résiste à la chaleur et aux solvants.
Spécifications techniques
ArticleRuban isolant électrique
Matériau d'endos (rubans)Polyimide
Largeur du ruban (unités impériales)1/2 po
Épaisseur de ruban3 mil
Série1205
Température minimale de performance du ruban-40 Degrees F
Forme du produitRouleau continu
Conforme aux spécificationsRoHS, Classé UL
Auto-extinguibleOui
Adhérence sur l'acier35 oz/po
Résistance à la rupture30 lb/po
Tension de claquage6 000 V
Type de rubanFilm
Longueur du ruban (unités métriques)32,92 m
Sous-type de rubanHautes températures
Matériau adhésif du rubanAcrylique
Longueur du ruban (unités impériales)108 pi
Marque de ruban adhésif3M
Couleur du rubanAmbre
Température maximale de performance du ruban311 Degrees F
Format du ruban adhésifUn côté
Caractéristiques de résistance du rubanRésistant à la chaleur, résistant aux solvants
EnvironnementIntérieur, extérieur
Résistance à la traction (rubans)30 lb/po
Allongement0,55
Construction de l'endos du rubanFilm
NormesASTM D1000, UL 510
Largueur du ruban (unités métriques)12,7 mm
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 22,94 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: