!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FILM TAPE,36 YD,5 MIL,ORANGE

FILM TAPE,36 YD,5 MIL,ORANGE

3M

FILM TAPE,36 YD,5 MIL,ORANGE close
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
FILM TAPE,36 YD,5 MIL,ORANGE

FILM TAPE,36 YD,5 MIL,ORANGE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 13,84 $ / ROULEAU

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 24 = 332,16 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 24. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMM764-2X36ORG
  • N° de modèle du manufacturier 764-2X36ORG
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.718 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRuban en pellicule
  • Matériau d'endos (rubans)Chlorure de polyvinyle
  • Largeur du ruban (unités impériales)2 po
  • Épaisseur de ruban5 mil
  • Série764
  • Température minimale de performance du ruban60 Degrees F
  • Forme du produitRouleau
  • Résistance à la traction (rubans)13 lb/po
  • NormesASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
  • Largueur du ruban (unités métriques)51 mm
  • Sous-type de ruban Usage général
  • Matériau adhésif du ruban Caoutchouc
  • Longueur du ruban (unités impériales) 36 vg
  • Marque de ruban adhésif 3M
  • Couleur du ruban Orange
  • Température maximale de performance du ruban 85 Degrees F
  • Conforme aux spécifications ASTM D3330, ASTM D3652, ASTM D3759
  • Type de ruban Vinyle
  • Longueur du ruban (unités métriques) 33 m
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)