!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQ FIBRE,CERAM,5 PO DIA,12 000 TR/MIN

DISQ FIBRE,CERAM,5 PO DIA,12 000 TR/MIN

3M

DISQ FIBRE,CERAM,5 PO DIA,12 000 TR/MIN close
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
DISQ FIBRE,CERAM,5 PO DIA,12 000 TR/MIN

DISQ FIBRE,CERAM,5 PO DIA,12 000 TR/MIN

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 4,35 $ / PAQUET de 200

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 17,40 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 4. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMAB89652
  • N° de modèle du manufacturier AB89652
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDisque en fibre
  • Matériau abrasifCéramique
  • Poids de l'endosY
  • Diamètre hors tout5 po
  • Couverture de revêtementFermé
  • Caractéristiques de résistanceDéchirure
  • Type de connecteurTN
  • CaractéristiquesAgent de meulage autolubrifiant
  • Type d'abrasif Non tissé
  • Matériau de l'endos Fibre
  • Grain 80
  • Série 787C
  • Vitesse de fonctionnement maximale 12 000 TR/MIN
  • Taille du conducteur 5/8 po-11
  • Couleur Orange
  • Classe/qualité Grossier