!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE EN FIBRE, GRAIN 80, 7 PO DIA

DISQUE EN FIBRE, GRAIN 80, 7 PO DIA

NORTON

DISQUE EN FIBRE, GRAIN 80, 7 PO DIA close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
DISQUE EN FIBRE, GRAIN 80, 7 PO DIA

DISQUE EN FIBRE, GRAIN 80, 7 PO DIA

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,33 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 53,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article NRN66261137458
  • N° de modèle du manufacturier 66261137458
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.095 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDisque en fibre
  • Poids de l'endosSans objet
  • Diamètre hors tout7 po
  • Vitesse de fonctionnement maximale8 600 tr/min
  • Taille du conducteur7/8 po
  • CouleurBleu
  • Matériau abrasif Alumine de zircone
  • Grain 80
  • Série BlueFire AVOS F826P
  • Caractéristiques de résistance Déchirure
  • Type de connecteur GL
  • Caractéristiques La technologie avancée d'adhérence de la résine avec une meilleure adhérence des grains prolonge la durée de vie, un meilleur choix de disques en fibre à gros grain combiné à la conception brevetée des trous AVOS pour la vue de surface donne une coupe agressive et réduit la chaleur jusqu'à 30 % pour une plus longue durée de vie du disque, support en fibre plus lourd pour plus de solidité et de résistance à la déchirure, mélange d'abrasifs en alumine de zircone haute performance pour une coupe 15 % plus rapide et une durée de vie plus longue avec moins de consommation d'énergie que les disques au zircon conventionnels, montage de l'arbre Speed-Lok pour des changements de disques rapides, faciles et sans outil
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande