!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TAMP.RECHANGE,DISQUE CH.RAP, 8 600TR/MIN

TAMP.RECHANGE,DISQUE CH.RAP, 8 600TR/MIN

NORTON

TAMP.RECHANGE,DISQUE CH.RAP, 8 600TR/MIN close
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
TAMP.RECHANGE,DISQUE CH.RAP, 8 600TR/MIN

TAMP.RECHANGE,DISQUE CH.RAP, 8 600TR/MIN

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 79,59 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 397,95 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN63642504873
  • N° de modèle du manufacturier 63642504873
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191505
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.035 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTampon de soutien de la meule en fibre
  • Système de changement rapide pour le montage d'abrasifsTN
  • Type de connecteurTrou fileté
  • DensitéRigide
  • Nombre de trous de videAucune aspiration
  • Longueur hors toutSans objet
  • Diamètre hors tout7 po
  • CaractéristiquesTransparent
  • Type de montage abrasif Changement rapide
  • Taille du conducteur 5/8 po-11
  • Forme du tampon d'appui Rond
  • Vitesse de fonctionnement maximale 8 600 tr/min
  • Couleur Noir
  • Largeur hors tout 7 po
  • Épaisseur hors tout 1/2 po