!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PNÇ,SÉRIE 3M PRECISION,GRAIN 80,8 600 TR/MIN,BORDEAUX,7 X 7/8 PO,FIBR CÉR

DISQUE DE PNÇ,SÉRIE 3M PRECISION,GRAIN 80,8 600 TR/MIN,BORDEAUX,7 X 7/8 PO,FIBR CÉR

3M

DISQUE DE PNÇ,SÉRIE 3M PRECISION,GRAIN 80,8 600 TR/MIN,BORDEAUX,7 X 7/8 PO,FIBR CÉR close
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
DISQUE DE PNÇ,SÉRIE 3M PRECISION,GRAIN 80,8 600 TR/MIN,BORDEAUX,7 X 7/8 PO,FIBR CÉR

DISQUE DE PNÇ,SÉRIE 3M PRECISION,GRAIN 80,8 600 TR/MIN,BORDEAUX,7 X 7/8 PO,FIBR CÉR

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.63 / CHAQUE
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
  • N° article MMM7100099219
  • N° de modèle du manufacturier AB89609
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.075 lb

Informations sur le produit

Cette meule à tronçonner de type 27 mesure 4 1/2 x 1/16 x 7/8 pouces. Elle a un régime maximal de 13 300 tr/min et convient aux utilisations sur l'acier inoxydable et l'acier doux.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque fibre
  • Poids de l'endosX
  • CouleurMarron
  • Type d'abrasif Appliqué
  • Série 3M(TM)