!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE EN FIBRE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 80, GRAIN CERAMIQUE

DISQUE EN FIBRE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 80, GRAIN CERAMIQUE

3M

DISQUE EN FIBRE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 80, GRAIN CERAMIQUE close
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
DISQUE EN FIBRE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 80, GRAIN CERAMIQUE

DISQUE EN FIBRE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 80, GRAIN CERAMIQUE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 6,12 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 612,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMAB27637
  • N° de modèle du manufacturier AB27637
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1367
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Conçu pour s'user uniformément et maximiser la durée de vie du disque, ce disque en fibre à changement rapide peut supporter des vitesses de meulage allant jusqu'à 12 000 tr/min. Il a un abrasif à grain céramique de 80 grains et a été conçu pour optimiser la décomposition des minéraux. Ce disque de ponçage est idéal pour la plupart des applications de travail des métaux, y compris le travail avec l'acier au carbone. Il fonctionne à froid et a des points de coupe ultra-aiguës et

Spécifications techniques

  • ArticleDisque en fibre
  • Matériau de l'endosFibre
  • Série987c
  • Matériau abrasif Grain de céramique
  • Grain 80+
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)