!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQ LAM, REVETU, FIBRE VERRE, TYPE 27

DISQ LAM, REVETU, FIBRE VERRE, TYPE 27

NORTON

DISQ LAM, REVETU, FIBRE VERRE, TYPE 27 close
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
DISQ LAM, REVETU, FIBRE VERRE, TYPE 27

DISQ LAM, REVETU, FIBRE VERRE, TYPE 27

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 38,23 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 382,30 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN66261132147
  • N° de modèle du manufacturier 66261132147
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDisque à lamelles
  • Matériau abrasifCéramique
  • Matériau de la plaque d'appuiFibre de verre
  • Type de connecteurTrou fileté
  • Type de disque à lamellesType 27
  • SérieBlaze R980P
  • Poids de l'endosY
  • Vitesse de fonctionnement maximale10 200 tr/min
  • CaractéristiquesRevêtement haute performance
  • Type d'abrasif Revêtu
  • Classe/qualité Grossier
  • Taille du conducteur 5/8 po-11
  • Densité Élevée
  • Diamètre hors tout 6 po
  • Matériau de l'endos Polyester
  • Grain 80
  • Couleur Orange
  • Caractéristiques de résistance Effilochage
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)