!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE EN FIBRE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 80, ORANGE, 7/ 8 PO WIDTHX5 EN DIA, GRAIN CÉRAMIQUE

DISQUE EN FIBRE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 80, ORANGE, 7/ 8 PO WIDTHX5 EN DIA, GRAIN CÉRAMIQUE

3M

DISQUE EN FIBRE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 80, ORANGE, 7/ 8 PO WIDTHX5 EN DIA, GRAIN CÉRAMIQUE close
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
DISQUE EN FIBRE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 80, ORANGE, 7/ 8 PO WIDTHX5 EN DIA, GRAIN CÉRAMIQUE

DISQUE EN FIBRE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 80, ORANGE, 7/ 8 PO WIDTHX5 EN DIA, GRAIN CÉRAMIQUE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 5,99 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 599,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMAB27658
  • N° de modèle du manufacturier AB27658
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1374
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Conçu pour être utilisé avec des matériaux sensibles à la chaleur tels que l'acier inoxydable, ce disque en fibre à changement rapide de cinq pouces de diamètre est doté d'un abrasif à grain céramique de 80 grains. Il est de couleur orange, d'une épaisseur de 7/8 pouce et peut supporter une vitesse de rotation maximale de 12 000 tr/min.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque en fibre
  • Matériau de l'endosFibre
  • Série987c
  • Matériau abrasif Grain de céramique
  • Grain 80+
  • Couleur Orange