!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE EN FIBRE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 60, GRAIN CÉRAMIQUE

DISQUE EN FIBRE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 60, GRAIN CÉRAMIQUE

3M

DISQUE EN FIBRE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 60, GRAIN CÉRAMIQUE close
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
DISQUE EN FIBRE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 60, GRAIN CÉRAMIQUE

DISQUE EN FIBRE, CHANGEMENT RAPIDE, GRAIN 60, GRAIN CÉRAMIQUE

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.89 / CHAQUE
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
  • N° article MMMAB27632
  • N° de modèle du manufacturier AB27632
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1367
  • Poids à l’expédition 1.35 lb

Informations sur le produit

Ce disque en fibre à changement rapide est conçu pour s'user uniformément et maximiser la durée de vie du disque. Doté d'un abrasif à grain céramique de 60 grains conçu pour optimiser la dégradation des minéraux et peut supporter des vitesses de broyage allant jusqu'à 12 000 tr/min. Ce disque de ponçage fonctionne à froid et possède des points de coupe ultra-tranchants et rapides. déal pour la plupart des applications de travail des métaux, y compris le travail avec de l'acier au

Spécifications techniques

  • ArticleDisque en fibre
  • Matériau de l'endosFibre
  • Série987c
  • Matériau abrasif Grain de céramique
  • Grain 60+
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)