!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE DE PNÇ,CHANGEMENT RAPIDE,SÉRIE 983C,12 000 TR/MIN,BRUN,5 PO X TN,CÉR

DISQUE DE PNÇ,CHANGEMENT RAPIDE,SÉRIE 983C,12 000 TR/MIN,BRUN,5 PO X TN,CÉR

3M

DISQUE DE PNÇ,CHANGEMENT RAPIDE,SÉRIE 983C,12 000 TR/MIN,BRUN,5 PO X TN,CÉR close
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
DISQUE DE PNÇ,CHANGEMENT RAPIDE,SÉRIE 983C,12 000 TR/MIN,BRUN,5 PO X TN,CÉR

DISQUE DE PNÇ,CHANGEMENT RAPIDE,SÉRIE 983C,12 000 TR/MIN,BRUN,5 PO X TN,CÉR

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 7,89 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 100 = 789,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 100. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article MMMAB27404
  • N° de modèle du manufacturier AB27404
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191500
  • PAGE DU CATALOGUE # 1367
  • Poids à l’expédition 0.085 lb

Informations sur le produit

Ce disque de ponçage en fibre à revêtement abrasif à changement rapide de la série 982C est brun et mesure 5 po x trou de montage TN. Avec un grain céramique 3M Precision Cubitron et un régime maximal de 12 000 tr/min, ce disque en fibre a une conception sans vide. C'est une solution en acier au carbone complète.

Spécifications techniques

  • ArticleDisque en fibre Cubitron(TM) Ii
  • Série982c
  • Grain 36+
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)