!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DISQUE EN FIBRE, GRAIN 36, 4 1/2 PO DIA

DISQUE EN FIBRE, GRAIN 36, 4 1/2 PO DIA

NORTON

DISQUE EN FIBRE, GRAIN 36, 4 1/2 PO DIA close
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
DISQUE EN FIBRE, GRAIN 36, 4 1/2 PO DIA

DISQUE EN FIBRE, GRAIN 36, 4 1/2 PO DIA

NORTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 11,42 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 114,20 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
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
  • N° article NRN66254468390
  • N° de modèle du manufacturier 66254468390
  • N° de classification normalisée des produits et services 31191506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.07 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDisque en fibre
  • Poids de l'endosX
  • Diamètre hors tout4 1/2 po
  • Vitesse de fonctionnement maximale13 000 tr/min
  • Taille du conducteur7/8 po
  • CouleurOrange
  • Matériau abrasif Céramique
  • Grain 36
  • Série Blaze AVOS F980
  • Caractéristiques de résistance Déchirure
  • Type de connecteur GL
  • Caractéristiques Agent de meulage autolubrifiant