!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR À BALLE,FEMELLE,BOUT À BOUT,ISOLÉ,105 ° C,16-14 AWG,BLEU,LAIT/ÉTAIN/NYLON,BX 100

CONNECTEUR À BALLE,FEMELLE,BOUT À BOUT,ISOLÉ,105 ° C,16-14 AWG,BLEU,LAIT/ÉTAIN/NYLON,BX 100

3M

CONNECTEUR À BALLE,FEMELLE,BOUT À BOUT,ISOLÉ,105 ° C,16-14 AWG,BLEU,LAIT/ÉTAIN/NYLON,BX 100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CONNECTEUR À BALLE,FEMELLE,BOUT À BOUT,ISOLÉ,105 ° C,16-14 AWG,BLEU,LAIT/ÉTAIN/NYLON,BX 100

CONNECTEUR À BALLE,FEMELLE,BOUT À BOUT,ISOLÉ,105 ° C,16-14 AWG,BLEU,LAIT/ÉTAIN/NYLON,BX 100

3M

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 145,20 $ / BOÎTE de 100

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 5 = 726,00 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 5. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MMMMNG14-156DFIX
  • N° de modèle du manufacturier MNG14-156DFIX
  • N° de classification normalisée des produits et services 31200000
  • PAGE DU CATALOGUE # 94
  • Poids à l’expédition 0.34 lb

Informations sur le produit

Créez des connexions de fil sécurisées et durables avec une déconnexion facile à l'aide de cette borne femelle cylindrique. Capable de résister à une température allant jusqu'à 105 °C, ce connecteur bleu est fabriqué en laiton étamé logé dans un corps en nylon avec une couture aboutée, conçu pour accueillir des fils de calibre 16 à 14 AWG. Chaque boîte contient 100 pièces.

Spécifications techniques

  • ArticleTerminal de déconnexion femelle
  • Couleur d'isolationBleu
  • Tension maximale600 V CA
  • Taille maximale du fil14 AWG
  • Finition des contactsÉtain
  • Longueur hors tout0,989 po
  • Style de coutureSans joint
  • Finition du corpsÉtamé
  • Type d'isolationNylon
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Température maximale de fonctionnement 221 Degrees F
  • Taille minimale du fil 16 AWG
  • Normes Certifié CSA, conforme à la directive RoHS 2011/65/EU, répertorié UL
  • Matériau des contacts Cuivre
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Diamètre intérieur du baril 0,115 po
  • Matériau du corps Cuivre
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande