!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
DÉCONNEXION FEMELLE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, CUIVRE, 0,89 PO LONGUEUR, 22 AWG, 18 AWG

DÉCONNEXION FEMELLE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, CUIVRE, 0,89 PO LONGUEUR, 22 AWG, 18 AWG

STA-KON

DÉCONNEXION FEMELLE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, CUIVRE, 0,89 PO LONGUEUR, 22 AWG, 18 AWG close
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
DÉCONNEXION FEMELLE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, CUIVRE, 0,89 PO LONGUEUR, 22 AWG, 18 AWG

DÉCONNEXION FEMELLE, NYLON, COUVERTURE TOTALE, CUIVRE, 0,89 PO LONGUEUR, 22 AWG, 18 AWG

STA-KON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $245.93 / PAQUET de 100
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
  • N° article WWG3KF20
  • N° de modèle du manufacturier 18RAD-18277
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121432
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Spécifications techniques

  • ArticleDéconnexion femelle
  • Matériau des contactsCuivre
  • Couverture de l'isolationCouverture totale
  • Température maximale de fonctionnement221 Degrees F
  • Taille maximale du fil18 AWG
  • Épaisseur des onglets0,02 po
  • Type de borneDouille
  • Indice d'inflammabilité UL 94Non classé
  • Style de coutureChevauchement
  • Diamètre intérieur du baril0,06 po
  • Style du barilOuverture entonnoir
  • Longueur hors tout0,89 po
  • Finition des contacts Étain
  • Couleur d'isolation Rouge
  • Matériau d'isolation Nylon
  • Taille minimale du fil 22 AWG
  • Tension maximale 600 V
  • Largeur d'onglet 0,187 po
  • Style de terminaison Sertissage
  • Conforme à la directive RoHS Oui
  • Normes UL E66716
  • Taille du baril Long
  • Type d'isolation Nylon